Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Delta Light - SLM26H - FIXATION SET - 233591410

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 21 mm

  • longueur - 25 mm

  • hauteur - 13 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823318399

Réf. Sonepar

00104005411

Réf. Fournisseur

233591410

Marque

Delta Light

largeur:

21 mm

longueur:

25 mm

hauteur:

13 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SLM26H - FIXATION SET

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light