Non retournable

Delta Light - SLM26H - PROFILE 1m B - 233590010B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SLM26H - PROFILE 1m B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823301605

Réf. Sonepar

00104005400

Réf. Fournisseur

233590010B

Marque

Delta Light

longueur:

1000 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

aluminium

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

4

section transversale des conducteurs de câblage:

0.75 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

26 mm

hauteur:

63 mm

classe de protection:

III

SLM26H - PROFILE 1m B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light