Delta Light - SLM26H - PROFILE 3m PA - 233590030PA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
couleur - aluminium
indice de protection (IP) - IP20
matériau - aluminium
avec câblage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823346262
Réf. Sonepar
00104334626
Réf. Fournisseur
233590030PA
Marque
Delta Light
longueur:
3000 mm
couleur:
aluminium
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
aluminium
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Oui
modèle:
autre
distance variable des supports d'appareils:
Oui
nombre de conducteurs de câblage:
4
section transversale des conducteurs de câblage:
0.75 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
26 mm
hauteur:
63 mm
classe de protection:
III
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


