Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SLM26L - 2P CONNECTOR 48V B - 233589810B

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823318313

Réf. Sonepar

00104005396

Réf. Fournisseur

233589810B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

nombre de conducteurs:

4

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SLM26L - 2P CONNECTOR 48V B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light