Delta Light - SLM26L - CORNER 180° - 233580620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 22 mm
longueur - 110 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823325748
Réf. Sonepar
00104332574
Réf. Fournisseur
233580620
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
22 mm
longueur:
110 mm
hauteur:
4 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


