Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SLM26L - CORNER SET 90° B - 233589640B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SLM26L - CORNER SET 90° B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 78 mm

  • longueur - 78 mm

  • hauteur - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823433757

Réf. Sonepar

00104343375

Réf. Fournisseur

233589640B

Marque

Delta Light

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

78 mm

longueur:

78 mm

hauteur:

32 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SLM26L - CORNER SET 90° B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light