Delta Light - SLM26L - CORNER SET 90° W - 233589640W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 78 mm
longueur - 78 mm
hauteur - 32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823433771
Réf. Sonepar
00104343377
Réf. Fournisseur
233589640W
Marque
Delta Light
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
78 mm
longueur:
78 mm
hauteur:
32 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


