Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SLM26L F MDL B - 293210010B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SLM26L F MDL B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - aluminium

  • avec caniveau de câble - Non

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156003047

Réf. Sonepar

00104600304

Réf. Fournisseur

293210010B

Marque

Delta Light

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

aluminium

avec caniveau de câble:

Non

classe de protection:

II

SLM26L F MDL B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light