Delta Light - SLM26L - FIXATION SET - 233581410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
largeur - 17 mm
longueur - 35 mm
hauteur - 5 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823325366
Réf. Sonepar
00104332536
Réf. Fournisseur
233581410
Marque
Delta Light
matériau:
aluminium
largeur:
17 mm
longueur:
35 mm
hauteur:
5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


