Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SLM26L - PROFILE 3m BROB - 23358 0030 BROB

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SLM26L - PROFILE 3m BROB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - bronze

  • matériau - aluminium

  • avec caniveau de câble - Non

  • largeur - 26 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156406831

Réf. Sonepar

00104640683

Réf. Fournisseur

23358 0030 BROB

Marque

Delta Light

longueur:

3000 mm

couleur:

bronze

matériau:

aluminium

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

26 mm

classe de protection:

III

SLM26L - PROFILE 3m BROB

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light