Delta Light - SLM26L - PROFILE 3m W - 233580030W

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823301575

Réf. Sonepar

00104005390

Réf. Fournisseur

233580030W

Marque

Delta Light

longueur:

3000 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

aluminium

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

4

section transversale des conducteurs de câblage:

0.75 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

26 mm

hauteur:

32 mm

classe de protection:

III

SLM26L - PROFILE 3m W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light