Non retournable

Delta Light - SOFTENING LENS 72 - 2010504

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SOFTENING LENS 72

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - verre

  • diamètre - 72 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823238376

Réf. Sonepar

00104004436

Réf. Fournisseur

2010504

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

verre

diamètre:

72 mm

hauteur/profondeur:

3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

SOFTENING LENS 72

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light