Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SOLI - CABLE SUSPENSION SINGLE 3,0m W - 271110530W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SOLI - CABLE SUSPENSION SINGLE 3,0m W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 16 mm

  • longueur - 16 mm

  • hauteur - 3000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823535376

Réf. Sonepar

00104353537

Réf. Fournisseur

271110530W

Marque

Delta Light

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

16 mm

longueur:

16 mm

hauteur:

3000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SOLI - CABLE SUSPENSION SINGLE 3,0m W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light