Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SOLI - CORNER SET 90° OUT W - 271110650W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SOLI - CORNER SET 90° OUT W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 19 mm

  • longueur - 19 mm

  • hauteur - 23 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823791437

Réf. Sonepar

00104379143

Réf. Fournisseur

271110650W

Marque

Delta Light

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

19 mm

longueur:

19 mm

hauteur:

23 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SOLI - CORNER SET 90° OUT W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light