Non retournable

Delta Light - SOLI - CORNER SET R 60 B - 271110720B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SOLI - CORNER SET R 60 B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 302 mm

  • hauteur - 23 mm

  • diamètre - 603 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823535673

Réf. Sonepar

00104353567

Réf. Fournisseur

271110720B

Marque

Delta Light

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

302 mm

hauteur:

23 mm

diamètre:

603 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SOLI - CORNER SET R 60 B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light