Delta Light - SOLI - CORNER SET R 90 B - 271110730B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 440 mm
hauteur - 23 mm
diamètre - 879 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823535758
Réf. Sonepar
00104353575
Réf. Fournisseur
271110730B
Marque
Delta Light
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
440 mm
hauteur:
23 mm
diamètre:
879 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


