Non retournable

Delta Light - SOLI - END CAP SET B - 271110410B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SOLI - END CAP SET B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 2 mm

  • longueur - 19 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823786495

Réf. Sonepar

00104378649

Réf. Fournisseur

271110410B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

2 mm

longueur:

19 mm

hauteur:

23 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SOLI - END CAP SET B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light