Delta Light - SOLI - PROFILE 2m B - 271110020B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
couleur - noir
matériau - aluminium
section transversale des conducteurs de câblage - 0.75 mm²
avec caniveau de câble - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823444821
Réf. Sonepar
00104344482
Réf. Fournisseur
271110020B
Marque
Delta Light
longueur:
2000 mm
couleur:
noir
matériau:
aluminium
section transversale des conducteurs de câblage:
0.75 mm²
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
19 mm
hauteur:
23 mm
classe de protection:
III
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


