Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SOLI - PROFILE 2m W - 271110020W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SOLI - PROFILE 2m W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - aluminium

  • section transversale des conducteurs de câblage - 0.75 mm²

  • avec caniveau de câble - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823444876

Réf. Sonepar

00104344487

Réf. Fournisseur

271110020W

Marque

Delta Light

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

aluminium

section transversale des conducteurs de câblage:

0.75 mm²

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

19 mm

hauteur:

23 mm

classe de protection:

III

SOLI - PROFILE 2m W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light