Delta Light - SOLI - SENSE Q-SENSOR HUB B - 271100080B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - détecteur de présence
mode de pose - autre
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823535116
Réf. Sonepar
00104353511
Réf. Fournisseur
271100080B
Marque
Delta Light
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
noir
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
certifié DALI-1:
Non
avec capteur acoustique:
Non
hauteur:
31 mm
profondeur:
76 mm
diamètre:
57 mm
avec câble de raccordement:
Oui
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


