Delta Light - SOLI - SENSE Q-SENSOR HUB W - 271100080W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SOLI - SENSE Q-SENSOR HUB W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - autre

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823535161

Réf. Sonepar

00104353516

Réf. Fournisseur

271100080W

Marque

Delta Light

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

certifié DALI-1:

Non

avec capteur acoustique:

Non

hauteur:

31 mm

profondeur:

76 mm

diamètre:

57 mm

avec câble de raccordement:

Oui

SOLI - SENSE Q-SENSOR HUB W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light