🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Delta Light - SOLI - SENSE WIRELESS SENSOR HUB W - 271100070W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SOLI - SENSE WIRELESS SENSOR HUB W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - capteur de présence

  • mode de commande - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • diamètre - 57 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823535109

Réf. Sonepar

00104353510

Réf. Fournisseur

271100070W

Marque

Delta Light

modèle:

capteur de présence

mode de commande:

autre

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

diamètre:

57 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

SOLI - SENSE WIRELESS SENSOR HUB W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light