Delta Light - SOLI - SHHH 120 C DARK GREY W - 271720000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
hauteur - 35 mm
diamètre - 1106 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823540882
Réf. Sonepar
00104354088
Réf. Fournisseur
271720000W
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
hauteur:
35 mm
diamètre:
1106 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
SOLI - SHHH 120 C DARK GREY W


