Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SOLI - SHHH 120 C LIGHT GREY W - 271710000W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SOLI - SHHH 120 C LIGHT GREY W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • hauteur - 35 mm

  • diamètre - 1106 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823540851

Réf. Sonepar

00104354085

Réf. Fournisseur

271710000W

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

hauteur:

35 mm

diamètre:

1106 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SOLI - SHHH 120 C LIGHT GREY W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light