Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SOLI - SHHH 60 C LIGHT GREY B - 271670000B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SOLI - SHHH 60 C LIGHT GREY B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • hauteur - 35 mm

  • diamètre - 546 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823540554

Réf. Sonepar

00104354055

Réf. Fournisseur

271670000B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

noir

hauteur:

35 mm

diamètre:

546 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SOLI - SHHH 60 C LIGHT GREY B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light