Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SOLI - SHHH 60 SCARLET W - 271100110W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SOLI - SHHH 60 SCARLET W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • diamètre - 546 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823977015

Réf. Sonepar

00104009754

Réf. Fournisseur

271100110W

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

diamètre:

546 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SOLI - SHHH 60 SCARLET W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light