Delta Light - SOLI - SHHH 90 C LIGHT GREY B - 271690000B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - noir
hauteur - 35 mm
diamètre - 822 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823540677
Réf. Sonepar
00104354067
Réf. Fournisseur
271690000B
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
noir
hauteur:
35 mm
diamètre:
822 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


