Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SOLI - SHHH PLUS 90/4 DARK GREY DIM5 W - 271760005W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SOLI - SHHH PLUS 90/4 DARK GREY DIM5 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - sans

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • diamètre - 837 mm

  • longueur des filins de suspension - 150...3000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823541124

Réf. Sonepar

00104354112

Réf. Fournisseur

271760005W

Marque

Delta Light

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

diamètre:

837 mm

longueur des filins de suspension:

150...3000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

4

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

110...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

60 mm

suspension fournie:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

SOLI - SHHH PLUS 90/4 DARK GREY DIM5 W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light