Delta Light - SPL14 - END CAP B - 273000300B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 40 mm
longueur - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823470769
Réf. Sonepar
00104347076
Réf. Fournisseur
273000300B
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
40 mm
longueur:
2 mm
hauteur:
31 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


