Delta Light - SPL14 - PROFILE 2m B - 273000020B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SPL14 - PROFILE 2m B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - noir

  • matériau - aluminium

  • section transversale des conducteurs de câblage - 0.75 mm²

  • avec caniveau de câble - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823470240

Réf. Sonepar

00104347024

Réf. Fournisseur

273000020B

Marque

Delta Light

longueur:

2000 mm

couleur:

noir

matériau:

aluminium

section transversale des conducteurs de câblage:

0.75 mm²

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

40 mm

hauteur:

31 mm

classe de protection:

III

SPL14 - PROFILE 2m B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light