Delta Light - SPL14 - PROFILE 3m B - 273000030B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
couleur - noir
matériau - aluminium
section transversale des conducteurs de câblage - 0.75 mm²
avec caniveau de câble - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823470691
Réf. Sonepar
00104347069
Réf. Fournisseur
273000030B
Marque
Delta Light
longueur:
3000 mm
couleur:
noir
matériau:
aluminium
section transversale des conducteurs de câblage:
0.75 mm²
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
40 mm
hauteur:
31 mm
classe de protection:
III
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


