Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SPM20 - AIR KIT 1 - 298101010

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SPM20 - AIR KIT 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 156 mm

  • longueur - 307 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823921841

Réf. Sonepar

00104009917

Réf. Fournisseur

298101010

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

largeur:

156 mm

longueur:

307 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SPM20 - AIR KIT 1

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light