Delta Light - SPM20 - CORNER SET - R 45° S - 233020030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 59 mm
longueur - 100 mm
hauteur - 50 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823797866
Réf. Sonepar
00104379786
Réf. Fournisseur
233020030
Marque
Delta Light
largeur:
59 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


