Delta Light - SPM20 - CORNER SET - R 90° S - 233020040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 129 mm
longueur - 129 mm
hauteur - 50 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823797859
Réf. Sonepar
00104379785
Réf. Fournisseur
233020040
Marque
Delta Light
largeur:
129 mm
longueur:
129 mm
hauteur:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
SPM20 - CORNER SET - R 90° S


