Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Delta Light - SPM20 - END CAP SET B - 420200301B

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 53 mm

  • longueur - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823253836

Réf. Sonepar

00104007659

Réf. Fournisseur

420200301B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

53 mm

longueur:

2 mm

hauteur:

50 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SPM20 - END CAP SET B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light