Delta Light - SPM20 - PROFILE 2m B - 420202000B

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823253881

Réf. Sonepar

00104007664

Réf. Fournisseur

420202000B

Marque

Delta Light

longueur:

2000 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

aluminium

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

4

section transversale des conducteurs de câblage:

0.75 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

53 mm

hauteur:

50 mm

classe de protection:

III

SPM20 - PROFILE 2m B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light