Delta Light - SPM20 ST - CORNER SET 90° B - 233970640B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 52 mm
longueur - 52 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823997518
Réf. Sonepar
00104009539
Réf. Fournisseur
233970640B
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
52 mm
longueur:
52 mm
hauteur:
58 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


