Delta Light - SPM20 ST - END CAP SET B - 233970310B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 39 mm
longueur - 11 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823997174
Réf. Sonepar
00104009537
Réf. Fournisseur
233970310B
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
39 mm
longueur:
11 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


