Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SPM20 ST - PROFILE 2m B - 233970020B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SPM20 ST - PROFILE 2m B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - noir

  • matériau - aluminium

  • avec caniveau de câble - Non

  • largeur - 39 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823996665

Réf. Sonepar

00104009532

Réf. Fournisseur

233970020B

Marque

Delta Light

longueur:

2000 mm

couleur:

noir

matériau:

aluminium

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

39 mm

classe de protection:

III

SPM20 ST - PROFILE 2m B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light