Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SPM20 ST - PROFILE 3m W - 233970030W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SPM20 ST - PROFILE 3m W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - aluminium

  • avec caniveau de câble - Non

  • largeur - 39 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823997037

Réf. Sonepar

00104009535

Réf. Fournisseur

233970030W

Marque

Delta Light

longueur:

3000 mm

couleur:

blanc

matériau:

aluminium

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

39 mm

classe de protection:

III

SPM20 ST - PROFILE 3m W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light