Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SPM52 - PROFILE 3m B - 420523000B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SPM52 - PROFILE 3m B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823253997

Réf. Sonepar

00104007670

Réf. Fournisseur

420523000B

Marque

Delta Light

longueur:

3000 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

aluminium

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

4

section transversale des conducteurs de câblage:

0.75 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

153 mm

hauteur:

105 mm

classe de protection:

III

SPM52 - PROFILE 3m B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light