Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SPT PRO - CORNER SET 90° EXT B - 372010616B

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 200 mm

  • longueur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823217746

Réf. Sonepar

00104006911

Réf. Fournisseur

372010616B

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

200 mm

longueur:

200 mm

hauteur:

44 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SPT PRO - CORNER SET 90° EXT B

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light