Delta Light - SPT PRO - CORNER SET 90° INT B - 372010606B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 187 mm
longueur - 187 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823217722
Réf. Sonepar
00104006904
Réf. Fournisseur
372010606B
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
187 mm
longueur:
187 mm
hauteur:
44 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


