Non retournable

Delta Light - SPT PRO - CORNER SET 90° INT W - 372010606W

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 187 mm

  • longueur - 187 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823219986

Réf. Sonepar

00104006905

Réf. Fournisseur

372010606W

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

187 mm

longueur:

187 mm

hauteur:

44 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SPT PRO - CORNER SET 90° INT W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light