Delta Light - SPT PRO - SET U 90 B - 3720106090B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur coudé
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 364 mm
longueur - 187 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823219429
Réf. Sonepar
00104006906
Réf. Fournisseur
3720106090B
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur coudé
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
364 mm
longueur:
187 mm
hauteur:
44 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


