Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SPT PRO - SET U 90 W - 3720106090W

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur coudé

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 364 mm

  • longueur - 187 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823226618

Réf. Sonepar

00104006907

Réf. Fournisseur

3720106090W

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur coudé

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

364 mm

longueur:

187 mm

hauteur:

44 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SPT PRO - SET U 90 W

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light