Non retournable

Delta Light - SPT PRO - WALL FIXATION - 372010610

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 135 mm

  • hauteur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823226687

Réf. Sonepar

00104006908

Réf. Fournisseur

372010610

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

largeur:

160 mm

longueur:

135 mm

hauteur:

50 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SPT PRO - WALL FIXATION

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light