Delta Light - SPY 39 L TUBE FBR - 241440020FBR

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SPY 39 L TUBE FBR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - plastique

  • couleur - bronze

  • diamètre - 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823462603

Réf. Sonepar

00104346260

Réf. Fournisseur

241440020FBR

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

plastique

couleur:

bronze

diamètre:

35 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SPY 39 L TUBE FBR

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light