Delta Light - SPY 39 L TUBE GC - 241440020GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
matériau - plastique
couleur - or
diamètre - 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823462405
Réf. Sonepar
00104346240
Réf. Fournisseur
241440020GC
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
plastique
couleur:
or
diamètre:
35 mm
hauteur/profondeur:
32 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


