Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Light - SPY 39 PLUG WALLWASH 930 BROB - 241779300BROB

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SPY 39 PLUG WALLWASH 930 BROB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 431 lm

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156108148

Réf. Sonepar

00104610814

Réf. Fournisseur

241779300BROB

Marque

Delta Light

flux lumineux utile:

431 lm

flux lumineux utile:

3000 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

bronze

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

efficacité lumineuse:

130 lm/W

variation DALI:

Non

classe de protection:

III

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

80 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de lampes/modules:

1

convient pour système de cable basse tension:

Non

protection de la surface du boîtier:

non traité

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

220...240 V

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

16.6...16.6 V

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

variation DSI:

Non

appareillage fourni:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation DALI-2:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation Zigbee:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

30

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

51

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

puissance de lampe acceptée:

5.8...5.8 W

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

787...787 lm

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

92 mm

diamètre externe:

39 mm

taux de distorsion harmonique (THD):

14

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Non

efficacité lumineuse:

61 lm/W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

SPY 39 PLUG WALLWASH 930 BROB

Un produit Delta Light

Découvrez toute la gamme Delta Light